LEGRAND - Gegenmutter G1'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386605
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindesteigung - 2.309 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561461871
Sonepar Artikelnummer
120513572
Hersteller Artikelnummer
386605
Hersteller Typ
386605
Hersteller Artikel Nr.:
386605
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindesteigung:
2.309 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
farblos
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


