LEGRAND - Gegenmutter G1'' RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386555
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971185548
Sonepar Artikelnummer
120513573
Hersteller Artikelnummer
386555
Hersteller Typ
386555
Hersteller Artikel Nr.:
386555
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Höhe:
7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


