LEGRAND - Gegenmutter G2 1/2'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386609
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindesteigung - 2.309 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561462687
Sonepar Artikelnummer
120513581
Hersteller Artikelnummer
386609
Hersteller Typ
386609
Hersteller Artikel Nr.:
386609
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindesteigung:
2.309 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
farblos
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.055 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


