LEGRAND - Gegenmutter G2'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386608
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindesteigung - 2.309 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561461994
Sonepar Artikelnummer
120513582
Hersteller Artikelnummer
386608
Hersteller Typ
386608
Hersteller Artikel Nr.:
386608
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindesteigung:
2.309 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
farblos
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.054 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


