LEGRAND - Gegenmutter G3/8'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386602
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindesteigung - 1.337 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561462779
Sonepar Artikelnummer
120513589
Hersteller Artikelnummer
386602
Hersteller Typ
386602
Hersteller Artikel Nr.:
386602
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindesteigung:
1.337 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
farblos
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


