Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gegenmutter G4'' Metall

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gegenmutter G4'' Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386611

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561462748

Sonepar Artikelnummer

120513592

Hersteller Artikelnummer

386611

Hersteller Typ

386611

Hersteller Artikel Nr.:

386611

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

farblos

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

4 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.126 kg

Gegenmutter G4'' Metall, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie