Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gegenmutter M12 Nylon RAL 7035

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gegenmutter M12 Nylon RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386881

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561386037

Sonepar Artikelnummer

120697420

Hersteller Artikelnummer

386881

Hersteller Typ

386881

Hersteller Artikel Nr.:

386881

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Gegenmutter M12 Nylon RAL7035

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie