Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gegenmutter M25 Nylon Ral7001

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gegenmutter M25 Nylon Ral7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386574

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561386129

Sonepar Artikelnummer

120697328

Hersteller Artikelnummer

386574

Hersteller Typ

386574

Hersteller Artikel Nr.:

386574

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Legrand Gegenmutter IP 55, Nenngröße: M 25, Glasfaserverstärkt, Silbergrau RAL 7001

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie