Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gegenmutter M32 Nylon Ral7001

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gegenmutter M32 Nylon Ral7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386575

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561386426

Sonepar Artikelnummer

120697329

Hersteller Artikelnummer

386575

Hersteller Typ

386575

Hersteller Artikel Nr.:

386575

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Legrand Gegenmutter IP 55, Nenngröße: M 32, Glasfaserverstärkt, Silbergrau RAL 7001

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie