Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gegenmutter Met.1/2''Gas-Np

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gegenmutter Met.1/2''Gas-Np

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386592

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561196308

Sonepar Artikelnummer

120697333

Hersteller Artikelnummer

386592

Hersteller Typ

386592

Hersteller Artikel Nr.:

386592

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

farblos

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.008 kg

Gegenmutter Met.1/2''Gas-Np, Serie RTA Schlauch u Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie