LEGRAND - Gegenmutter Met.PG9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386622
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561462076
Sonepar Artikelnummer
120697335
Hersteller Artikelnummer
386622
Hersteller Typ
386622
Hersteller Artikel Nr.:
386622
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
farblos
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


