LEGRAND - Gegenmutter PG11 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386623
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561462113
Sonepar Artikelnummer
120697336
Hersteller Artikelnummer
386623
Hersteller Typ
386623
Hersteller Artikel Nr.:
386623
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
farblos
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


