LEGRAND - Gegenmutter PG16 Nylon RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386875
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561387157
Sonepar Artikelnummer
120697414
Hersteller Artikelnummer
386875
Hersteller Typ
386875
Hersteller Artikel Nr.:
386875
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


