LEGRAND - Gegenmutter PG36 Nylon Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386668
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561387003
Sonepar Artikelnummer
120513594
Hersteller Artikelnummer
386668
Hersteller Typ
386668
Hersteller Artikel Nr.:
386668
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


