Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gegenmutter PG7 Nylon Ral7001

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gegenmutter PG7 Nylon Ral7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386561

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561385580

Sonepar Artikelnummer

120697315

Hersteller Artikelnummer

386561

Hersteller Typ

386561

Hersteller Artikel Nr.:

386561

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Legrand Gegenmutter IP 55, Nenngröße: PG 7, Glasfaserverstärkt, Lichtgrau RAL 7035

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie