LEGRAND - Gegenmutter PG9 Nylon Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386662
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561385832
Sonepar Artikelnummer
120697352
Hersteller Artikelnummer
386662
Hersteller Typ
386662
Hersteller Artikel Nr.:
386662
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


