Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Geräteanschlußdose 5X2 5 mm2

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Geräteanschlußdose 5X2 5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031483

  • Montageart - Aufputz

  • Klemmen - 5x 2,5 mm²

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060314835

Sonepar Artikelnummer

120029355

Hersteller Artikelnummer

031483

Hersteller Typ

031483

Hersteller Artikel Nr.:

031483

Montageart:

Aufputz

Klemmen:

5x 2,5 mm²

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Nein

Gerätebreite:

13.2 mm

Gerätehöhe:

10 mm

Gerätetiefe:

8.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.115 kg

Geräteanschlussdose inkl. Abdeckung, Zum Einbau in Gerätedose 65 mm mit Klemmblock 5 x 2,5 mm²

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie