Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GETR 20 PVC-Schlauch - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GETR 20 PVC-Schlauch - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387363

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 26.5 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097445

Sonepar Artikelnummer

120697465

Hersteller Artikelnummer

387363

Hersteller Typ

387363

Hersteller Artikel Nr.:

387363

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

26.5 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

70 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Einsatztemperatur:

-15 .. 70 °C

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Ja

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

24.630 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 20,5 mm, außen: 26,5 mm, Type: GETR20, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie