Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GETR 58 PVC-Schlauch - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GETR 58 PVC-Schlauch - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387368

  • Nenndurchmesser - 58 mm

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Innendurchmesser - 58 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097506

Sonepar Artikelnummer

120697470

Hersteller Artikelnummer

387368

Hersteller Typ

387368

Hersteller Artikel Nr.:

387368

Nenndurchmesser:

58 mm

Außendurchmesser:

70 mm

Innendurchmesser:

58 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

270 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Einsatztemperatur:

-15 .. 70 °C

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Ja

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

53.510 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 58 mm, außen: 70 mm, Type: GETR58, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie