Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Glimmaggregat 0 5mA 230V~ Farbe: Grün

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Glimmaggregat 0 5mA 230V~ Farbe: Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775894

  • Lampenleistung - 0.23 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - sonstige

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245067758946

Sonepar Artikelnummer

120075874

Hersteller Artikelnummer

775894

Hersteller Typ

775894

Hersteller Artikel Nr.:

775894

Lampenleistung:

0.23 W

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

grün

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

1 mA

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.005 kg

Glimmaggregat 0 5mA 230V~ Farbe: Grün, Serie Pro21

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie