Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Glimmaggregat 12V 0,4W

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Glimmaggregat 12V 0,4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089901

  • Lampenleistung - 0.4 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - Kabel

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060899011

Sonepar Artikelnummer

120696790

Hersteller Artikelnummer

089901

Hersteller Typ

089901

Hersteller Artikel Nr.:

089901

Lampenleistung:

0.4 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

Kabel

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.005 kg

Glimmaggregat 12V 0,4W, Serie Installationsprodukte

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie