Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Glimmaggregat 230V Orange

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Glimmaggregat 230V Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089906

  • Lampenspannung - 220 V

  • Sockel - Kabel

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060899066

Sonepar Artikelnummer

120057278

Hersteller Artikelnummer

089906

Hersteller Typ

089906

Hersteller Artikel Nr.:

089906

Lampenspannung:

220 V

Sockel:

Kabel

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

orange

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Nennstrom:

1.7 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.006 kg

Glimmaggregat 230V. Farbe: Orange

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie