Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Glimmlampe 230V~/ 1 mA, nur für Taster

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Glimmlampe 230V~/ 1 mA, nur für Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775890

  • Lampenleistung - 2.3 W

  • Lampenspannung - 95 .. 250 V

  • Sockel - Bi-pin

  • Technologie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245067758908

Sonepar Artikelnummer

120075870

Hersteller Artikelnummer

775890

Hersteller Typ

775890

Hersteller Artikel Nr.:

775890

Lampenleistung:

2.3 W

Lampenspannung:

95 .. 250 V

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Farbe:

grün

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

1 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

Glimmlampe 230V~/ 1 mA, nur für Taster, Serie Pro21

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie