LEGRAND - Glühlampe E10/12V/0,25A/3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060928
Lampenleistung - 3 W
Lampenspannung - 12 V
Sockel - sonstige
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060609283
Sonepar Artikelnummer
120512924
Hersteller Artikelnummer
060928
Hersteller Typ
060928
Hersteller Artikel Nr.:
060928
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
29.5 mm
Krypton:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Ja
Splitterschutz:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


