Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Glühlampe E10 230V 7W Sagane Roc

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Glühlampe E10 230V 7W Sagane Roc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089841

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 220 V

  • Sockel - E10

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060898410

Sonepar Artikelnummer

120029831

Hersteller Artikelnummer

089841

Hersteller Typ

089841

Hersteller Artikel Nr.:

089841

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

220 V

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

37 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.007 kg

Glühlampe E10 230V 7W Sagane Roc, Serie Installationsprodukte

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie