Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Glühlampe E14 5W 230V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Glühlampe E14 5W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089847

  • Lampenleistung - 4.3 W

  • Lampenspannung - 220 V

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060898472

Sonepar Artikelnummer

120029832

Hersteller Artikelnummer

089847

Hersteller Typ

089847

Hersteller Artikel Nr.:

089847

Lampenleistung:

4.3 W

Lampenspannung:

220 V

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

weiß

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.008 kg

Glühlampe E14 5W 230V, Serie Installationsprodukte

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie