Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GNDx12 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GNDx12 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387481

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 14.5 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097858

Sonepar Artikelnummer

120773015

Hersteller Artikelnummer

387481

Hersteller Typ

387481

Hersteller Artikel Nr.:

387481

Nenndurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

14.5 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

65 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.140 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 12 mm, außen: 14,5 mm, Type: GNDX12

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie