Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GNDx16 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GNDx16 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387482

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 18.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097865

Sonepar Artikelnummer

120773016

Hersteller Artikelnummer

387482

Hersteller Typ

387482

Hersteller Artikel Nr.:

387482

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

18.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

65 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.150 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 15,5 mm, außen: 18,5 mm, Type: GNDX16

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie