Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GNDx52 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GNDx52 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387487

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Außendurchmesser - 54 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097919

Sonepar Artikelnummer

120773021

Hersteller Artikelnummer

387487

Hersteller Typ

387487

Hersteller Artikel Nr.:

387487

Nenndurchmesser:

51 mm

Außendurchmesser:

54 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

195 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

700.010 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 50,5 mm, außen: 54 mm, Type: GNDX52

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie