LEGRAND - Green Up Steckdose AP Plexo66- IP44/IK08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SAT00194
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - sonstige
Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010957001940
Sonepar Artikelnummer
120589198
Hersteller Artikelnummer
SAT00194
Hersteller Typ
SAT00194
Hersteller Artikel Nr.:
SAT00194
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
Nein
Mit Zugangsverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Nennstrom:
16 A
Breite:
180 mm
Höhe:
147.5 mm
Tiefe:
76 mm
Nennspannung:
250 V
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
3
Länge der festangeschlossenen Leitung:
50 m
LED integriert:
Nein
Querschnitt der Leistungskontakte:
2.5 mm²
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.470 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


