LEGRAND - Green Up Steckdose UP Soliroc- IP55-IK10 abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077857
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - sonstige
Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970321299
Sonepar Artikelnummer
120609400
Hersteller Artikelnummer
077857
Hersteller Typ
077857
Hersteller Artikel Nr.:
077857
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
Nein
Mit Zugangsverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Nennstrom:
16 A
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
47 mm
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
3
Länge der festangeschlossenen Leitung:
50 m
LED integriert:
Nein
Querschnitt der Leistungskontakte:
2.5 mm²
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.678 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


