LEGRAND - Grundplatte Für Geh. 387741

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387411
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 122 mm
Breite - 97 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561510685
Sonepar Artikelnummer
120513611
Hersteller Artikelnummer
387411
Hersteller Typ
387411
Hersteller Artikel Nr.:
387411
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
122 mm
Breite:
97 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.149 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


