LEGRAND - Grundplatte Für Geh. 387742

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387412
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 147 mm
Breite - 123 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561510715
Sonepar Artikelnummer
120513612
Hersteller Artikelnummer
387412
Hersteller Typ
387412
Hersteller Artikel Nr.:
387412
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
147 mm
Breite:
123 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.142 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


