LEGRAND - Grundplatte Für Geh. 387743

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387413
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 165 mm
Breite - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561510746
Sonepar Artikelnummer
120513613
Hersteller Artikelnummer
387413
Hersteller Typ
387413
Hersteller Artikel Nr.:
387413
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
165 mm
Breite:
124 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.205 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


