LEGRAND - Grundplatte Für Geh. 387744

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387414
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 188 mm
Breite - 153 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561510777
Sonepar Artikelnummer
120513614
Hersteller Artikelnummer
387414
Hersteller Typ
387414
Hersteller Artikel Nr.:
387414
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
188 mm
Breite:
153 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.349 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


