LEGRAND - Grundplatte Für Geh. 387745

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387415
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 238 mm
Breite - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561510807
Sonepar Artikelnummer
120513615
Hersteller Artikelnummer
387415
Hersteller Typ
387415
Hersteller Artikel Nr.:
387415
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
238 mm
Breite:
198 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.533 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


