LEGRAND - Grundplatte Für Geh. 387746

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387416
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 333 mm
Breite - 248 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561510838
Sonepar Artikelnummer
120513616
Hersteller Artikelnummer
387416
Hersteller Typ
387416
Hersteller Artikel Nr.:
387416
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
333 mm
Breite:
248 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.780 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


