LEGRAND - Gummi-Kupplung Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050343
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060503437
Sonepar Artikelnummer
120171019
Hersteller Artikelnummer
050343
Hersteller Typ
050343
Hersteller Artikel Nr.:
050343
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


