Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gummikupplung 16A Farbe: Schwarz

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gummikupplung 16A Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050341

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060503413

Sonepar Artikelnummer

120515284

Hersteller Artikelnummer

050341

Hersteller Typ

050341

Hersteller Artikel Nr.:

050341

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.072 kg

Gummikupplungen • bruchsicherer Thermoplasteinsatz • Kabelverschraubung • Schlagfestigkeit IK 08 • erhöhter Berührungsschutz • Klemmen bereits geöffnet

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie