Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gummistecker 16A Farbe: Schwarz

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gummistecker 16A Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050340

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060503406

Sonepar Artikelnummer

120515283

Hersteller Artikelnummer

050340

Hersteller Typ

050340

Hersteller Artikel Nr.:

050340

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.059 kg

Gummistecker • bruchsicherer Thermoplasteinsatz • Schlagfestigkeit IK 08 • Klemmen bereits geöffnet Kabelverschraubung, Zugentlastung 30kg bei 2,5mm², schwarz IP44

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie