LEGRAND - Gummistecker mit Abzuggriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050252
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - abgewinkelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060502522
Sonepar Artikelnummer
120696721
Hersteller Artikelnummer
050252
Hersteller Typ
050252
Hersteller Artikel Nr.:
050252
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


