Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Halbzylinder 40mm, gleiche Schließung, geliefert mit 3 Schlüssel

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Halbzylinder 40mm, gleiche Schließung, geliefert mit 3 Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069795

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060697952

Sonepar Artikelnummer

120190606

Hersteller Artikelnummer

069795

Hersteller Typ

069795

Hersteller Artikel Nr.:

069795

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.185 kg

Zylinderschloss, Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließung, geliefert mit 3 Schlüsseln

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie