LEGRAND - Halterung für Klemmenghäuse,für Plexo³ Verteiler,f.weitere Klemmenleisten,2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001973
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060019730
Sonepar Artikelnummer
120696679
Hersteller Artikelnummer
001973
Hersteller Typ
001973
Hersteller Artikel Nr.:
001973
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
57 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


