LEGRAND - Handgriff 2433 für Marina Schaltschrank mit Mindesthöhe 700 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036807
Ausführung des Handgriffes - Drehgriff
Knebel - Ja
Hängeschlossverriegelung - Nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060368074
Sonepar Artikelnummer
120139173
Hersteller Artikelnummer
036807
Hersteller Typ
036807
Hersteller Artikel Nr.:
036807
Ausführung des Handgriffes:
Drehgriff
Knebel:
Ja
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.937 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


