Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hängekupplung 3-fach Gummi

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hängekupplung 3-fach Gummi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051366

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060513665

Sonepar Artikelnummer

120029796

Hersteller Artikelnummer

051366

Hersteller Typ

051366

Hersteller Artikel Nr.:

051366

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.300 kg

Gummi-Ausführung 2 P+E, 10/16A, 250V~ Bruchsicherer Thermoplasteinsatz Membran-Kabeleinführung Lange Knickschutzhülle ungeformte Gummi-Hängeöse

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie