Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hängekupplung 3-fach Gummi IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hängekupplung 3-fach Gummi IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051369

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060513696

Sonepar Artikelnummer

120029798

Hersteller Artikelnummer

051369

Hersteller Typ

051369

Hersteller Artikel Nr.:

051369

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.380 kg

Gummi-Ausführung 2 P+E, 10/16A, 250V~ Bruchsicherer Thermoplasteinsatz Membran-Kabeleinführung Lange Knickschutzhülle Angeformte Gummi-Hängeöse IP44

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie