LEGRAND - Hilfsschalter, 1Wechsler,meldet Schaltzustand bei Hand-und Fehlerauslösung,0,5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406258
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064062589
Sonepar Artikelnummer
120380258
Hersteller Artikelnummer
406258
Hersteller Typ
406258
Hersteller Artikel Nr.:
406258
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


