LEGRAND - Hilfsschalter und Fehlersignalschalter,2Wechsler,Umstellb.auf 2xHilfsschalt.,1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406266
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064062664
Sonepar Artikelnummer
120380261
Hersteller Artikelnummer
406266
Hersteller Typ
406266
Hersteller Artikel Nr.:
406266
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


