LEGRAND - Hindernisbeleuchtung 230 V~, mit 4 weißen LED’s, Leuchtstärke: 20 lux.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078510
Schutzart (IP) - IP41
Schlagfestigkeit - IK04
Lichtfarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060785109
Sonepar Artikelnummer
120190959
Hersteller Artikelnummer
078510
Hersteller Typ
078510
Hersteller Artikel Nr.:
078510
Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK04
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Justierbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
33 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


