Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - HKD74 Hohlwand Kombidose, 74 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - HKD74 Hohlwand Kombidose, 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 999801

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010957001810

Sonepar Artikelnummer

120437202

Hersteller Artikelnummer

999801

Hersteller Typ

999801

Hersteller Artikel Nr.:

999801

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

sonstige

Durchmesser:

74 mm

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Innentiefe:

53 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

HKD74 Hohlwand Kombidose, 74 mm Die HKD 74 Hohlwand-Kombinationsdose ist als Einzeldose oder Kombinationsdose verwendbar, wodurch der Abstand von 71 mm sicher gestellt wird und einen kompakten Einbau garantiert. Durch den vergrößerten Verdrahtungsraum entsteht mehr Bewegungsfreiheit der Einsätze bei Mehrfachkombination. Das Fadenkreuz und die Körnungspunkte am Dosenboden garantiert eine schnelle und genaue Montage einer Mehrfachkombination. 4 seitliche Einführungen für Schläuche, 4-fach, um 90° versetzte Schraubbefestigungsmöglichkeit für Tragringe. Direkte Kabeldurchführung bei Mehrfachkombinationen durch gut ausbrechbaren Verbindungssteg möglich. Der Bohrungsdurchmesser 74 mm ermöglicht ein einfacheres Herausholen der Schläuche aus der Zwischenwand. Befestigungsschrauben 3 x 15 mm beigepackt. Tiefe 53 mm, für Plattenstärke 6 bis 30 mm. Es wird ein herkömmlicher Lochbohrer mit 74 mm Durchmesser benötigt (mit oder ohne Randsenker), z.B. Art.Nr. 999807.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie